Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY C11D Cső földelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021

BURNDY C11D csőföldelő bilincs 10AWG 2.25In PK5

Raktáron
Tétel: AB6QXU Típus: C11DKereszthivatkozás: 22C021
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
€87.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső földbilincs
test anyagaSzilárd öntött bronz
Vezetõméret2 AWG - 10 AWG
Hossz2.25 "
Max. Vezetõméret2 AWG
Min. Vezetõméret10 AWG
Szerelje1/2 "- 1" cső, # 4-től 8-ig betonacél
Rod Dia.1/2 "- 1" cső
típusKereskedelmi
Szélesség1.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8535908060
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzereljeRod Dia.Pkg. Menny.Ár
BURNDY GG171 csőföldelő bilincs 1.5 hüvelykes | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "Rézötvözet1.88 "hogy 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "- 1-7 / 8" rúd, 1-1 / 2 "cső1€364.06
BURNDY GG181 csőföldelő bilincs 2 In | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "Rézötvözet2.38 "hogy 2"4.25 "2.38 "2"-2 "- 2-3 / 8" rúd, 2 "cső1€406.78
BURNDY GG161 Cső földelő bilincs 1.25 hüvelyk | AB6QWM 22A988 GG1613"Rézötvözet1.5 "hogy 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "- 1-1 / 2" rúd, 1-1 / 4 "cső1€325.31
BURNDY C11N csőföldelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" cső1/2 "- 1" cső5€49.60
BURNDY C22 Cső földelő bilincs 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "- 2" cső1-1 / 4 "- 2" cső1€31.05
BURNDY C5 cső földelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" cső1/2 "- 1" cső5€41.96
BURNDY C4 cső földelő bilincs 10AWG 6.25In | AB6QXX 22C024 C44.13 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG6.25 "2 AWG10 AWG2-1 / 2 "- 4" cső1/2 "- 4" cső1€92.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY C11D csőföldelő bilincs 10AWG 2.25In PK5
€87.70 /csomag