Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GG171 csőföldelő bilincs 1.5 hüvelykes | AB6QWK 22A986

BURNDY GG171 csőföldelő bilincs 1.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6QWK Típus: GG171Kereszthivatkozás: 22A986

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€364.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső földbilincs
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret1.88 "hogy 1.5"
Hossz3.5 "
Max. Vezetõméret1.88 "
Min. Vezetõméret1.5 "
Rod Dia.1-5 / 8 "- 1-7 / 8" rúd, 1-1 / 2 "cső
típusKereskedelmi
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzereljeRod Dia.Pkg. Menny.Ár
BURNDY GG181 csőföldelő bilincs 2 In | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "Rézötvözet2.38 "hogy 2"4.25 "2.38 "2"-2 "- 2-3 / 8" rúd, 2 "cső1€406.78
BURNDY GG161 Cső földelő bilincs 1.25 hüvelyk | AB6QWM 22A988 GG1613"Rézötvözet1.5 "hogy 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "- 1-1 / 2" rúd, 1-1 / 4 "cső1€325.31
BURNDY C11N csőföldelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" cső1/2 "- 1" cső5€49.60
BURNDY C11D Cső földelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" cső, # 4-től 8-ig betonacél1/2 "- 1" cső5€87.70
BURNDY C22 Cső földelő bilincs 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "- 2" cső1-1 / 4 "- 2" cső1€31.05
BURNDY C5 cső földelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" cső1/2 "- 1" cső5€41.96
BURNDY C4 cső földelő bilincs 10AWG 6.25In | AB6QXX 22C024 C44.13 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG6.25 "2 AWG10 AWG2-1 / 2 "- 4" cső1/2 "- 4" cső1€92.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GG171 csőföldelő bilincs 1.5 hüvelyk
€364.06 /Mértékegység