Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY BIT350 Multi Tap csatlakozó 10awg 2.5in | AB6RFY 22C260

BURNDY BIT350 Multi Tap csatlakozó 10awg 2.5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6RFY Modell: BIT350Kereszthivatkozás: 22C260

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€109.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbérintéses csatlakozó
test anyagaPlasztiszollal bevont alumínium test
Csatlakozó típusaEgyoldalas bejegyzés, L
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz2.5 "
Max. Vezetõméret350 kcmil
Min. Vezetõméret10 AWG
Csavar anyagaAlumínium
Stud méret1 / 8 "
típus2 port, egyoldalas belépés, L
Szélesség2.32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar anyagaCsatlakozó típusaSzigetelés típusaStud mérettípusSzélességHosszMax. VezetõméretÁr
BURNDY BIT4 többérintkezős csatlakozó 14awg 1.25 hüvelyk | AB6RFG 22C244 4 BITÓnozott acélEgyoldalas bejegyzés, L-1 / 8 "2 port, egyoldalas belépés, L1.16 "1.25 "4 AWG€38.18
BURNDY BIT600 többcsatlakozós csatlakozó 4awg 2.75in | AB6RFU 22C256 600 BITAlumíniumEgyoldalas bejegyzés, L-1 / 8 "2 port, egyoldalas belépés, L2.72 "2.75 "600 kcmil€158.66
BURNDY BITO2/0 többcsapos csatlakozó 14awg 1.56 hüvelykes | AB6RFV 22C257 BITO2/0AlumíniumKétoldalas bejegyzés, Z-11 / 16 "2 port, kétoldalas belépés, Z1.52 "1.56 "2/0 AWG€53.11
BURNDY BITO750 többcsapos csatlakozó, 2 AWG vezetékméret, alumínium/réz | CF4AVD BITO 750-----4.5 "---
ajánlatkérés
BURNDY BITO4 többcsapos csatlakozó, 8 AWG vezetékméret, alumínium/réz | CF4AVR BITO 4-----2.46 "---
ajánlatkérés
BURNDY BIT750 többcsapos csatlakozó, 2 AWG vezetékméret, alumínium/réz | CF4BNH 750 BIT-----36.5 "---
ajánlatkérés
BURNDY BITO350 többcsapos csatlakozó, 8 AWG vezetékméret, alumínium/réz | CF4BNJ BITO 350-----4.15 "---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY BIT350 Multi Tap csatlakozó 10awg 2.5 hüvelykes
€109.07 /Mértékegység