Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY BIT600 többcsatlakozós csatlakozó 4awg 2.75in | AB6RFU 22C256

BURNDY BIT600 Multi Tap csatlakozó 4awg 2.75 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6RFU Modell: BIT600Kereszthivatkozás: 22C256

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€158.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbérintéses csatlakozó
test anyagaPlasztiszollal bevont alumínium test
Csatlakozó típusaEgyoldalas bejegyzés, L
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz2.75 "
Max. Vezetõméret600 kcmil
Min. Vezetõméret4 AWG
Csavar anyagaAlumínium
Stud méret1 / 8 "
típus2 port, egyoldalas belépés, L
Szélesség2.72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar anyagaCsatlakozó típusaSzigetelés típusaStud mérettípusSzélességHosszMax. VezetõméretÁr
BURNDY BIT4 többérintkezős csatlakozó 14awg 1.25 hüvelyk | AB6RFG 22C244 4 BITÓnozott acélEgyoldalas bejegyzés, L-1 / 8 "2 port, egyoldalas belépés, L1.16 "1.25 "4 AWG€38.18
BURNDY BITO2/0 többcsapos csatlakozó 14awg 1.56 hüvelykes | AB6RFV 22C257 BITO2/0AlumíniumKétoldalas bejegyzés, Z-11 / 16 "2 port, kétoldalas belépés, Z1.52 "1.56 "2/0 AWG€53.11
BURNDY BIT350 Multi Tap csatlakozó 10awg 2.5in | AB6RFY 22C260 350 BITAlumíniumEgyoldalas bejegyzés, L-1 / 8 "2 port, egyoldalas belépés, L2.32 "2.5 "350 kcmil€109.07
BURNDY BITO750 többcsapos csatlakozó, 2 AWG vezetékméret, alumínium/réz | CF4AVD BITO 750-----4.5 "---
ajánlatkérés
BURNDY BITO4 többcsapos csatlakozó, 8 AWG vezetékméret, alumínium/réz | CF4AVR BITO 4-----2.46 "---
ajánlatkérés
BURNDY BIT750 többcsapos csatlakozó, 2 AWG vezetékméret, alumínium/réz | CF4BNH 750 BIT-----36.5 "---
ajánlatkérés
BURNDY BITO350 többcsapos csatlakozó, 8 AWG vezetékméret, alumínium/réz | CF4BNJ BITO 350-----4.15 "---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY BIT600 Multi Tap csatlakozó 4awg 2.75 hüvelykes
€158.66 /Mértékegység