BURNDY 31SWBOX zár alátét, 5/16 hüvelykes méret

Tétel: CF4BHU Modell: 31SWBOX
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
Csavar mérete5 / 16 "
Belül Dia.0.322 "

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteBelül Dia.Ár
BURNDY 25SWBOX zár alátét, 1/4 hüvelykes méretű | CF4BHT 25SWBOX1 / 4 "0.262 "-
ajánlatkérés
BURNDY 38SWBOX zár alátét, 3/8 hüvelykes méretű | CF4BHX 38SWBOX3 / 8 "0.39 "-
ajánlatkérés
BURNDY 50SWBOX zár alátét, 1/2 hüvelykes méretű | CF4BJD 50SWBOX1 / 2 "0.518 "-
ajánlatkérés
BURNDY 62SWBOX zár alátét, 5/8 hüvelykes méretű | CF4BJN 62SWBOX5 / 8 "0.65-
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY 31SWBOX zár alátét, 5/16 hüvelykes méret