Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY 1PLD6002 Uv névleges többcsapos csatlakozó 4awg | AB6RGQ 22C276

BURNDY 1PLD6002 UV besorolású többcsapos csatlakozó 4awg

Raktáron
Tétel: AB6RGQ Modell: 1PLD6002Kereszthivatkozás: 22C276
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
€162.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUV-besorolású többcsapos csatlakozó
test anyagaPlasztiszollal bevont alumínium test
Csatlakozó típusaKétoldalas bejegyzés, T
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz3"
Max. Vezetõméret600 kcmil
Min. Vezetõméret4 AWG
Csavar anyagaAlumínium
Stud méret5 / 16 "
típus2 port, kétoldalas belépés, T
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud mérettest anyagaCsatlakozó típusatípusSzélességHead StyleHosszMax. VezetõméretÁr
BURNDY 1PL42 Uv névleges többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Plasztiszollal bevont alumínium testEgyoldalas bejegyzés, L2 port, egyoldalas belépés, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG€33.32
BURNDY 1PL2 / 02 Uv névleges többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Plasztiszollal bevont alumínium testEgyoldalas bejegyzés, L2 port, egyoldalas belépés, L1.4 "Hex1.52 "2/0 AWG€50.92
BURNDY 1PL43 Uv névleges többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Plasztiszollal bevont alumínium testEgyoldalas bejegyzés, L3 port, egyoldalas belépés, L1.25 "Hex1.51 "4 AWG€52.61
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv névleges többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plasztiszollal bevont alumínium testKétoldalas bejegyzés, T2 port, kétoldalas belépés, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG€80.10
BURNDY 1PBS250 UV minősítésű többcsapos csatlakozó 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Műanyaggal bevont alumínium testKétoldalas bejegyzés, T2 port, sorban2.1 "Réselt4.01 "250 kcmil€79.39
BURNDY 1PBS1/0 UV besorolású többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Műanyaggal bevont alumínium testKétoldalas bejegyzés, T2 port, sorban1.38 "Réselt2.91 "1/0 AWG€56.88
BURNDY 1PL2502 Uv névleges többcsapos csatlakozó 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Plasztiszollal bevont alumínium testEgyoldalas bejegyzés, L2 port, egyoldalas belépés, L2.07 "Hex2.13 "250 kcmil€92.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY 1PLD6002 UV besorolású többcsapos csatlakozó 4awg
€162.58 /Mértékegység