Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY 1PL2 / 02 Uv névleges többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGD 22C265

BURNDY 1PL2/02 UV besorolású többcsapos csatlakozó 14awg

Raktáron
Tétel: AB6RGD Modell: 1PL2/02Kereszthivatkozás: 22C265
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
€50.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUV-besorolású többcsapos csatlakozó
test anyagaPlasztiszollal bevont alumínium test
Csatlakozó típusaEgyoldalas bejegyzés, L
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz1.52 "
Max. Vezetõméret2/0 AWG
Min. Vezetõméret14 AWG
Csavar anyagaAlumínium
Stud méret3 / 16 "
típus2 port, egyoldalas belépés, L
Szélesség1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud mérettest anyagaCsatlakozó típusatípusSzélességHead StyleHosszMax. VezetõméretÁr
BURNDY 1PL42 Uv névleges többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Plasztiszollal bevont alumínium testEgyoldalas bejegyzés, L2 port, egyoldalas belépés, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG€33.32
BURNDY 1PL43 Uv névleges többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Plasztiszollal bevont alumínium testEgyoldalas bejegyzés, L3 port, egyoldalas belépés, L1.25 "Hex1.51 "4 AWG€52.61
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv névleges többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plasztiszollal bevont alumínium testKétoldalas bejegyzés, T2 port, kétoldalas belépés, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG€80.10
BURNDY 1PBS250 UV minősítésű többcsapos csatlakozó 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Műanyaggal bevont alumínium testKétoldalas bejegyzés, T2 port, sorban2.1 "Réselt4.01 "250 kcmil€79.39
BURNDY 1PBS1/0 UV besorolású többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Műanyaggal bevont alumínium testKétoldalas bejegyzés, T2 port, sorban1.38 "Réselt2.91 "1/0 AWG€56.88
BURNDY 1PL2502 Uv névleges többcsapos csatlakozó 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Plasztiszollal bevont alumínium testEgyoldalas bejegyzés, L2 port, egyoldalas belépés, L2.07 "Hex2.13 "250 kcmil€92.90
BURNDY 1PLD2/03 UV besorolású többcsapos csatlakozó 14awg | AB6RGK 22C271 1PLD2 / 035 / 16 "Plasztiszollal bevont alumínium testKétoldalas bejegyzés, T3 port, kétoldalas belépés, T1.56 "Hex2.19 "2/0 AWG€83.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY 1PL2/02 UV besorolású többcsapos csatlakozó 14awg
€50.92 /Mértékegység