Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CSAPÁGYOK ES0014 Tömör por alakú fémrúd, 1-3/4 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG9WKQ 22PR97

BUNTING BEARINGS ES0014 szilárd por fémrúd, 1-3 / 4 x 6-1 / 2 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG9WKQ Modell: ES0014Kereszthivatkozás: 22PR97
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
€151.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd bár
Ötvözet típusaÖnkenő csapágy
Hossz6.5 "
AnyagPorított bronz
Max. Pv50,000
Max. Hőmérséklet220 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés10 fok F
Névleges belső Dia.SZILÁRD
Névleges külső Dia.3 / 4 "
Dia kívül.1.75 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 220 fokig F
Vastagság1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9408
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az ASTM-nek megfelelő SAE 841 szinterezett bronz alapcsapágyakat vákuummal impregnálják SAE 30 olajjal a kenéshez, miután áthaladtak az alakításon, a szinterelésen és a méretezésen. Ezek a polcon kapható bronzcsapágyak hatékonyan működhetnek 10 és 220 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNévleges külső Dia.Dia kívül.VastagságÁr
CSAPÁGYOK ES0002 Tömör por alakú fémrúd, 1/4 x 2 hüvelykes méret | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€5.38
CSAPÁGYOK ES0003 Tömör por alakú fémrúd, 3/8 x 3 hüvelykes méret | AG9WKD 22PR86 ES00033"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€13.55
CSAPÁGYOK ES0004 Tömör por fémrúd, 1/2 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€28.63
CSAPÁGYOK ES0005 Tömör por alakú fémrúd, 5/8 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€45.15
CSAPÁGYOK ES0006 Tömör, por alakú fémrúd, 3/4 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG9WKG 22PR89 ES00066.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€54.72
CSAPÁGYOK ES0007 Tömör, por alakú fémrúd, 7/8 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€69.83
BUNTING BEAPINGS ES0008 tömör por alakú fémrúd, 1 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"€87.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS ES0014 szilárd por fémrúd, 1-3 / 4 x 6-1 / 2 hüvelyk méretű
€151.19 /Mértékegység