Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUCHANAN BTC350-1 / 0 Érintse meg a Connector Run 350 - 1/0 érintse meg a 350-1 / 0 | gombot AA2HEL 10K079

BUCHANAN BTC350-1/0 Tap Connector Run 350 - 1/0 Tap 350-1/0

Raktáron
Tétel: AA2HEL Modell: BTC350-1/0Kereszthivatkozás: 10K079
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
€304.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Csatlakozó elemre
színekFekete
Csatlakozó típusaSzigetelés-piercing
TöltőanyagGél
ÉgésgátlóNem
SzigetelőanyagUV-stabil polimer
Max. Szigetelés Dia.0.500 "
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség600
Portok száma2
típusSzigetelés-piercing
Vezetéktartomány1/0 - 350 kcmil
HuzaltípusElektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536904000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományÁr
BUCHANAN BTC1 / 0-10 Érintse meg a Csatlakozó futtatása 1/0 - 8 érintse meg a 2 - 10 | gombot AA2HEE 10K073 BTC1 / 0-108 AWG - 1/0€67.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUCHANAN BTC350-1/0 Tap Connector Run 350 - 1/0 Tap 350-1/0
€304.07 /Mértékegység