WIHA TOOLS 32876 Szigetelt szerszámkészlet 66 részes Változó | AF2KZZ 6UUG7

WIHA TOOLS 32876 Szigetelt szerszámkészlet 66 részes variálható

Raktáron
Tétel: AF2KZZ Típus: 32876Kereszthivatkozás: 6UUG7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,062.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Meghajtó mérete3 / 8 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám66
Dió meghajtók mellékelve1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
Fogókkal együttKábelvágók 8 ", átlós vágók 6-5/16", lapos orrú fogók 6-5/16 ", nagy tőkeáttételű 8", Lineman Crimper 8-29/32 ", hosszú orrú fogók 8", levágó fogók 6- 5/16 "
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(9) Hornyolt csavarhúzók: 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 8, 10 mm, (4) Phillips csavarhúzók: #0, #1, #2, #3, (2) Terminálmeghajtók: #1 , #2, (2) Robertson téren süllyesztett csavarhúzók: #1, #2, (6) 1/2" Dr T-Handle hatlapfejű csavarhúzó 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" , 5/16", 3/8"
Aljzatok tartoznak(15) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 10, 13 , 14, 15, 17, 19, 22 mm
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaDoboz
Kulcsok mellékelveÁllítható csavarkulcs 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3175
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8206000000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámDió meghajtók mellékelveAljzatok tartoznakSzerszámtárolóÁr
WIHA TOOLS 32190 Szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Igen€336.65
WIHA TOOLS 32192 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Igen€485.63
WIHA TOOLS 32867 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBE 26X221 32867-10--Igen€550.90
WIHA TOOLS 32868 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBF 26X222 32868-10--Igen€630.51
WIHA TOOLS 32869 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB8RBG 26X223 32869-14--Igen€806.26
WIHA TOOLS 32800 Szigetelt szerszámkészlet 80 részes | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmIgen€3,082.68
WIHA TOOLS 32875 Szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB8RBJ 26X225 32875-5--Igen€302.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32876 Szigetelt szerszámkészlet 66 részes variálható
€2,062.06 /Mértékegység