Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUCHANAN BTC1 / 0-10 Érintse meg a Csatlakozó futtatása 1/0 - 8 érintse meg a 2 - 10 | gombot AA2HEE 10K073

BUCHANAN BTC1/0-10 Tap Connector Run 1/0 - 8 Tap 2 - 10

Raktáron
Tétel: AA2HEE Modell: BTC1/0-10Kereszthivatkozás: 10K073
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
€59.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Csatlakozó elemre
színekFekete
Csatlakozó típusaSzigetelés-piercing
TöltőanyagGél
ÉgésgátlóNem
SzigetelőanyagUV-stabil polimer
Max. Szigetelés Dia.0.500 "
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség600
Portok száma2
típusSzigetelés-piercing
Vezetéktartomány8 AWG - 1/0
HuzaltípusElektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományÁr
BUCHANAN BTC350-1 / 0 Érintse meg a Connector Run 350 - 1/0 érintse meg a 350-1 / 0 | gombot AA2HEL 10K079 BTC350-1 / 01/0 - 350 kcmil€304.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUCHANAN BTC1/0-10 Tap Connector Run 1/0 - 8 Tap 2 - 10
€59.47 /Mértékegység