Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROWN & SHARPE 00590095 Digitális tolómérő 0 - 12 In Ss | AG7ADN 49U602

TESA BROWN SHARPE 00590095 Digitális féknyereg 0 - 12 In Ss

Raktáron
Tétel: AG7ADN Típus: 00590095Kereszthivatkozás: 49U602
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
€540.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális féknyereg
Pontosság+/- 0.001 "
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyIgen
Pofamélység2.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0–12 ”
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7695
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9017304000

Termékváltozatok

TermékekModellPofamélységVálasztékÁr
BROWN & SHARPE 00590092 Digitális tolómérő 0-6 hüvelykes rozsdamentes acél | AG7ADL 49U599 005900921.57 "0–6 ”€276.88
BROWN & SHARPE 00590093 Digitális tolómérő 0-6 hüvelykes rozsdamentes acél | AG7ADM 49U601 005900931.57 "0–6 ”€261.72
BROWN & SHARPE 00590094 Digitális tolómérő 0-8 hüvelykes rozsdamentes acél | AG7ADT 49U610 005900941.9 "0–8 ”€393.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590095 Digitális féknyereg 0 - 12 In Ss
€540.77 /Mértékegység