Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROWN & SHARPE 00590093 Digitális tolómérő 0-6 hüvelykes rozsdamentes acél | AG7ADM 49U601

TESA BROWN SHARPE 00590093 Digitális féknyereg 0 - 6 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG7ADM Típus: 00590093Kereszthivatkozás: 49U601
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
€261.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális féknyereg
Pontosság+/- 0.001 "
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyIgen
Pofamélység1.57 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0–6 ”
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9017304000

Termékváltozatok

TermékekModellPofamélységVálasztékÁr
BROWN & SHARPE 00590092 Digitális tolómérő 0-6 hüvelykes rozsdamentes acél | AG7ADL 49U599 005900921.57 "0–6 ”€278.80
BROWN & SHARPE 00590095 Digitális tolómérő 0 - 12 In Ss | AG7ADN 49U602 005900952.5 "0–12 ”€546.22
BROWN & SHARPE 00590094 Digitális tolómérő 0-8 hüvelykes rozsdamentes acél | AG7ADT 49U610 005900941.9 "0–8 ”€405.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590093 Digitális féknyereg 0 - 6 hüvelykes rozsdamentes acél
€261.72 /Mértékegység