PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0050


Szűrő
Szín: Kék , Temp. Hatótávolság: -90-tól 300 fokig , Kedély: Teljesen kemény
StílusModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
44860
+/- 0.00025 "2"+0.015 "Poliészter2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.33
A
44832
+/- 0.00025 "1.500 "+0.015 "Poliészter2.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€47.01
B
44720
+/- 0.00025 "0.500 "+0.015 "Poliészter0.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€47.10
A
44734
+/- 0.00025 "0.625 "+0.015 "Poliészter1"+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€45.42
B
44748
+/- 0.00025 "0.750 "+0.015 "Poliészter1.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€47.17
A
44790
+/- 0.00025 "1.125 "+0.015 "Poliészter1.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€49.33
A
44804
+/- 0.00025 "1.25 "+0.015 "Poliészter1.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€42.74
B
44818
+/- 0.00025 "1.375 "+0.015 "Poliészter1.875 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€46.66
B
44846
+/- 0.00025 "1.75 "+0.015 "Poliészter2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.69
A
44776
+/- 0.00025 "1.000 "+0.015 "Poliészter1.5 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€46.20
B
44762
+/- 0.00025 "0.875 "+0.015 "Poliészter1.375 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€45.42
C
25266
+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.00
C
25446
+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.63
C
25186
+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.33
C
25226
+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.51
C
25166
+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.68
C
25146
+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.09
C
25126
+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.98
C
25246
+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.52
C
25306
+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€36.45
C
25106
+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?