BROAN A80 közepes profilú fürdőszobai ventilátor, 10 hüvelyk x 9 1/4 hüvelyk x 5 3/4 hüvelyk, 80 Cfm, 0.37 Amper | CH6NHK 45KA77

BROAN NUTONE A80 közepes profilú fürdőszobai ventilátor, 10 hüvelyk x 9 1/4 hüvelyk x 5 3/4 hüvelyk méretű, 80 Cfm, 0.37 Amper

Tétel: CH6NHK Típus: A80Kereszthivatkozás: 45KA77
€202.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők0.37A
CFM @ 0.100-In. SP80
KirakodásVízszintes
Csatorna Dia.4"
Rács hossza12 "
Rács anyagaPolimer
Rács szélessége11 1 / 2 "
hősugárzóNem
Ház magassága5 3 / 4 "
Ház hossza10 "
Ház anyagagalvanizált acél
Ház szélessége9 1 / 4 "
Hz60 Hz
Szerelési helyMennyezet
Sebességek száma1
Fázis1
profilközepes
IgényelCsatorna
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2
Feszültség120V AC
Watts28.2W

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeerősítőkCFM @ 0.100-In. SPHzSzerelési helyIgényelFeszültségWattsÁr
BROAN 673 Fürdőszobaventilátor 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Mennyezet-120V--
ajánlatkérés
BROAN 688 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Mennyezet vagy fal-120V-€40.54
BROAN 670 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Mennyezet vagy fal-120V55-
ajánlatkérés
BROAN 671 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Mennyezet vagy fal-120V-€102.95
BROAN 678 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Mennyezet100 W izzólámpa (100A-120V)120V42.4€141.45
BROAN 162 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Mennyezet250W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V50€169.01
BROAN 164 Fürdőszoba ventilátor 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Mennyezet2 x 250 W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V45€219.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE A80 közepes profilú fürdőszobai ventilátor, 10 hüvelyk x 9 1/4 hüvelyk x 5 3/4 hüvelyk méretű, 80 Cfm, 0.37 Amper
€202.82 /Mértékegység