BROAN 750 Fürdőszobaventilátor 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5

BROAN NUTONE 750 Fürdőszobaventilátor 100 Cfm

Raktáron
Tétel: AE3ANF Típus: 750Kereszthivatkozás: 5AFH5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők1.9
CFM @ 0.100-In. SP100
KirakodásVízszintes
Csatorna Dia.4"
Rács hossza15 "
Rács anyagaMatt fehér polimer
Rács szélessége15 "
hősugárzóNem
Ház magassága6"
Ház hossza9"
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége9"
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Fázis1
Igényel2CUX8 100W-os izzólámpa és 7C7-130V éjszakai fény
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.5
Feszültség120V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8414513000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (Igen)
    • Mozgásérzékelés (nem)
    • Éjszakai fény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeerősítőkCFM @ 0.100-In. SPHzSzerelési helyIgényelFeszültségWattsÁr
BROAN 673 Fürdőszobaventilátor 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Mennyezet-120V--
ajánlatkérés
BROAN 688 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Mennyezet vagy fal-120V-€40.54
BROAN 670 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Mennyezet vagy fal-120V55-
ajánlatkérés
BROAN 671 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Mennyezet vagy fal-120V-€102.95
BROAN 678 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Mennyezet100 W izzólámpa (100A-120V)120V42.4€141.45
BROAN 162 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Mennyezet250W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V50€169.01
BROAN 164 Fürdőszoba ventilátor 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Mennyezet2 x 250 W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V45€219.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 750 Fürdőszobaventilátor 100 Cfm
€324.59 /Mértékegység