BROAN 412401 páraelszívó vezeték nélküli 24 hüvelykes fehér | AA6ZWT 15J087

BROAN NUTONE 412401 Motorháztető nélküli 24 hüvelykes fehér

Raktáron
Tétel: AA6ZWT Típus: 412401Kereszthivatkozás: 15J087

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€179.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHood motorháztető
erősítők2.0
színekfehér
Mélység17-1 / 2 "
Magasság6"
Hz60
típusGazdaságos, megvilágított
Feszültség120
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5225
Hajó magassága (cm)50.04
Hajó hossza (cm)69.09
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8414600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekMélységMagasságTételtípusSzélességÁr
BROAN 403601 Hood 36 hüvelyk 160 Cfm Fehér | AA6ZWN 15J083 4036012.0fehér17-1 / 2 "6"Hood motorháztetőGazdaságos, megvilágított36 "-
ajánlatkérés
BROAN 423601 Motorháztető 190 Cfm 36 hüvelyk 7 hüvelyk fehér | AA6ZWR 15J086 4236012.0fehér17-1 / 2 "6"Hood motorháztetőGazdaságos, megvilágított36 "-
ajánlatkérés
BROAN 403001 Hood 30 In | AD6WFR 4C401 4030012.0fehér17-1 / 2 "6"Gazdaságos világítású motorháztetőFüggőlegesen szellőző, 2 sebességes30 "€180.01
BROAN 413001 Hood 30 hüvelyk | AD6WFT 4C403 4130012.0fehér17-1 / 2 "6"Gazdaságos világítású motorháztetőSzellőzésmentes, 2 sebességes30 "€148.82
BROAN 423001 Hood 30 In | AE7ZEA 6C497 4230012.0fehér17-1 / 2 "6"Gazdaságos világítású motorháztetőFüggőlegesen szellőző, 2 sebességes30 "€175.83
BROAN 423004 Hood 30 hüvelyk | AE7ZEB 6C498 4230042.0Rozsdamentes acél17-1 / 2 "6"Gazdaságos világítású motorháztetőFüggőlegesen szellőző, 2 sebességes30 "€257.06
BROAN BCSD130SS páraelszívó, szekrény alatt, ezüst, 1.4A | CD3WGG 53UL06 BCSD130SS1.4Ezüst19.625 "6Hood motorháztetőA kabinet alatt-€456.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 412401 Motorháztető nélküli 24 hüvelykes fehér
€179.23 /Mértékegység