BROAN 423004 Hood 30 hüvelyk | AE7ZEB 6C498

BROAN NUTONE 423004 páraelszívó 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7ZEB Típus: 423004Kereszthivatkozás: 6C498

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€258.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGazdaságos világítású motorháztető
erősítők2.0
színekRozsdamentes acél
Mélység17-1 / 2 "
Csatorna nyitása7 "átm.
Magasság6"
Hz60
típusFüggőlegesen szellőző, 2 sebességes
Feszültség120
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.72
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)83.57
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8414600000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Légszállítás (CFM) (190)
    • High Speed ​​Sones (6.0)
    • Függőleges CFM (190)
    • Vertical Sones (6.0)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekMélységMagasságTételtípusSzélességÁr
BROAN 403601 Hood 36 hüvelyk 160 Cfm Fehér | AA6ZWN 15J083 4036012.0fehér17-1 / 2 "6"Hood motorháztetőGazdaságos, megvilágított36 "-
ajánlatkérés
BROAN 423601 Motorháztető 190 Cfm 36 hüvelyk 7 hüvelyk fehér | AA6ZWR 15J086 4236012.0fehér17-1 / 2 "6"Hood motorháztetőGazdaságos, megvilágított36 "-
ajánlatkérés
BROAN 412401 páraelszívó vezeték nélküli 24 hüvelykes fehér | AA6ZWT 15J087 4124012.0fehér17-1 / 2 "6"Hood motorháztetőGazdaságos, megvilágított24 "€167.10
BROAN 403001 Hood 30 In | AD6WFR 4C401 4030012.0fehér17-1 / 2 "6"Gazdaságos világítású motorháztetőFüggőlegesen szellőző, 2 sebességes30 "€180.01
BROAN 413001 Hood 30 hüvelyk | AD6WFT 4C403 4130012.0fehér17-1 / 2 "6"Gazdaságos világítású motorháztetőSzellőzésmentes, 2 sebességes30 "€168.35
BROAN 423001 Hood 30 In | AE7ZEA 6C497 4230012.0fehér17-1 / 2 "6"Gazdaságos világítású motorháztetőFüggőlegesen szellőző, 2 sebességes30 "€174.45
BROAN BCSD130SS páraelszívó, szekrény alatt, ezüst, 1.4A | CD3WGG 53UL06 BCSD130SS1.4Ezüst19.625 "6Hood motorháztetőA kabinet alatt-€424.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 423004 páraelszívó 30 hüvelyk
€258.55 /Mértékegység