Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROAN 174 Lakossági elektromos fali fűtés Fehér | AE3NHW 5EFP7

BROAN NUTONE 174 Lakossági elektromos fali fűtés, fehér

Raktáron
Tétel: AE3NHW Típus: 174Kereszthivatkozás: 5EFP7
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
€340.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakossági elektromos fűtés
AC erősítők6.25 / 12.5, 5.41 / 6.25
BtuH2560 / 5120, 3840 / 5120
színekfehér
befejezSült zománc
Rács mélysége7 / 8 "
Rácsmagasság9-1 / 4 "
Rács anyaga20 ga. Acél
Rács szélessége12 "
FűtőtípusKönnyű kereskedelmi / lakossági
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága7.75 "
Ház szélessége10.25 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség120/208/240
A fal nyitási mélysége3-3 / 4 "
Falnyitás magassága7-3 / 4 "
A fal nyitási szélessége10-1 / 4 "
Watts750 / 1500, 1125 / 1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.29
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeFeszültségWattsÁr
BROAN 170 Lakossági elektromos fali fűtés Fehér | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120 V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240 V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120 V; 750 @ 208V; 1000 @ 240 V€342.53
BROAN 178 Lakossági elektromos fali fűtés 208/240 | AE3NHX 5EFP8 1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€307.05
BROAN 192 Lakossági elektromos fali fűtés Fehér | AE3NHY 5EFP9 1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€736.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 174 Lakossági elektromos fali fűtés, fehér
€340.08 /Mértékegység