BROAN 192 Lakossági elektromos fali fűtés Fehér | AE3NHY 5EFP9

BROAN NUTONE 192 Lakossági elektromos fali fűtés, fehér

Raktáron
Tétel: AE3NHY Típus: 192Kereszthivatkozás: 5EFP9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€736.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakossági elektromos fűtés
AC erősítők3.61 / 7.21, 4.71 / 8.33
BtuH2560 / 5120, 3413 / 6827
színekfehér
befejezSült zománc
Rács mélysége1-1 / 4 "
Rácsmagasság20-1 / 4 "
Rács anyaga18 ga. Acél
Rács szélessége16-3 / 8 "
FűtőtípusKönnyű kereskedelmi / lakossági
Ház mélysége4.25 "
Ház magassága18 "
Ház szélessége14.25 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség208/240
A fal nyitási mélysége3-3 / 4 "
Falnyitás magassága18 "
A fal nyitási szélessége14-1 / 4 "
Watts750 / 1500, 1000 / 2000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.72
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8516290060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeFeszültségWattsÁr
BROAN 170 Lakossági elektromos fali fűtés Fehér | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120 V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240 V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120 V; 750 @ 208V; 1000 @ 240 V€342.53
BROAN 174 Lakossági elektromos fali fűtés Fehér | AE3NHW 5EFP7 1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 1500€340.08
BROAN 178 Lakossági elektromos fali fűtés 208/240 | AE3NHX 5EFP8 1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€307.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 192 Lakossági elektromos fali fűtés, fehér
€736.77 /Mértékegység