BRANSON CPX-952-516R ultrahangos tisztító M 2.5 gallon 60 min. | AC8BKH 39J363

BRANSON CPX-952-516R ultrahangos tisztító M 2.5 gallon 60 min.

Raktáron
Tétel: AC8BKH Típus: CPX-952-516RKeresztszám: 39J363 / 39J375

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,524.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
kijelzőNem
Teljes mélység15.8 "
Teljes magasság14.9 "
Teljes szélesség15.6 "
Tank kapacitás2.5 gal
Tartály mélysége9.5 "
Tartály magassága6"
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartály szélessége11.5 "
IdőzítőIgen
Időzítő tartomány0-99 Min. / Folyamatosan is fut
típusM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.81
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8479899885
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Mechanikus időzítő, 120 V

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységetípusÁr
BRANSON CPX-952-116R ultrahangos tisztító M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€919.79
BRANSON CPX-952-117R ultrahangos tisztító Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€950.85
BRANSON CPX-952-118R ultrahangos tisztító Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€1,239.16
BRANSON CPX-952-119R ultrahangos tisztító Cpx 0.5 gallon 99 min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€1,153.36
BRANSON CPX-952-216R ultrahangos tisztító M 0.75 gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "M€1,241.92
BRANSON CPX-952-217R ultrahangos tisztító Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,408.14
BRANSON CPX-952-218R ultrahangos tisztító Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH€1,581.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRANSON CPX-952-516R ultrahangos tisztító M 2.5 gallon 60 min.
€2,524.04 /Mértékegység