BRADY BMP71 címkenyomtató, egyszínű nyomtatás, betűkészlet 4-170 | AE6NGR 5UCU5

BRADY BMP71 címkenyomtató, egyszínű nyomtatás, 4-170 betűtípus

Raktáron
Tétel: AE6NGR Modell: BMP71Kereszthivatkozás: 5UCU5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,292.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható címkenyomtató
Színes nyomtatási képességEgyszínű
kijelzőSzínes, nagy LCD
Betűtartomány4 a 170
Támogatott címkeformátumokFolyamatos és kivágott címkék
Max. Szalag szélessége2"
Maximális nyomtatási sebesség1.5 hüvelyk / másodperc
TápellátásÚjratölthető akkumulátor, váltóáramú áram
Nyomtató csatlakoztathatóságaUSB
A nyomtató súlya5.42 font
A nyomtatófejHőtranszfer / 300 dpi
A nyomtatási szoftver kompatibilitásaLabelMark (TM) címkéző szoftver, MARKWARE (TM) szalag és címke szoftver
Önálló nyomtatás / PC szükségesEgyedülálló vagy számítógépes nyomtatás
RendszerkövetelményekPC-csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.86
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)40.13
HS-kód8472909080
Származási országMY

Termék részletek:

    • Hordozható címkenyomtató többsoros jelek és címkék létrehozására a vezetékek, áramköri kártyák és létesítményazonosítók azonosítására
    • Tárolóhellyel, napi 10000 XNUMX címkefájl előállításához, valamint grafikus képernyővel, nyomtatási előnézeti lehetőséggel a címkepazarlás elkerülése érdekében
    • Automatikus címkeformázással és 300 dpi nyomtatási felbontással a tiszta láthatóság érdekében
    • Kompatibilis az M71 sorozatú címkeszalag kazettákkal; valamint BMP61, TLS 2200 és HandiMark patronok mellékelt tekercsadapterrel
    • Tartalmaz egy kemény tokot, töltőt vagy adaptert, újratölthető akkumulátort, USB kábelt és kézikönyveket

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BRADY BMP71-SC hordozható nyomtató | AE6NGT 5UCU6 BMP71-SC€2,330.21
BRADY BMP71-QC hordozható nyomtató | AE6NGU 5UCU7 BMP71-QC€2,425.51
BRADY BMP71-SC-QC hordozható nyomtató | AE6NGV 5UCU8 BMP71-SC-QC€2,214.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BMP71 címkenyomtató, egyszínű nyomtatás, 4-170 betűtípus
€2,292.10 /Mértékegység