Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 73928 Pipe Marker Sprinkler Water 2 In.h | AF4HPU 8XCW8

BRADY 73928 csőjelölő locsoló víz 2 in.h

Raktáron
Tétel: AF4HPU Típus: 73928Kereszthivatkozás: 8XCW8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€77.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Magasság2"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5765-HPHV csőjelölő locsoló víz R 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MYZ 14H980 5765 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€51.36
BRADY 5765-I csőjelölő locsoló víz 1-1/2 - 2-3/8in | AA6MZA 14H981 5765-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.49
BRADY 5765-II csőjelölő locsoló víz 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MZB 14H982 II-57652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.08
BRADY 5765-O csőjelölő locsoló víz 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MZC 14H983 5765-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7269-3C csőjelölő locsoló víz R - 3/4 In | AE3ABL 5ADX0 7269-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4128-F csőjelölő locsoló víz R 6 - 7-7/8 In | AE4KWK 5LFK5 4128-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€29.28
BRADY 4128-H csőjelölő locsoló víz R 10-15 hüvelyk | AE4KWL 5LFK7 4128-H10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€53.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 73928 csőjelölő locsoló víz 2 in.h
€77.77 /Mértékegység