Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 73874 Pipe Marker Cold Water Supply 2 In.h | AF4WZZ 9NM47

BRADY 73874 Pipe Marker Hidegvízellátás 2 In.h

Raktáron
Tétel: AF4WZZ Típus: 73874Kereszthivatkozás: 9NM47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 2-3/8"
Magasság2"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.21
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7057-1 Csőjelölő hidegvízellátás 2-1/2-7-7/8 | AE2ZPT 5ACN7 7057-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7057-3C Csőjelző hideg vízellátás 3/4 hüvelyk | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7057-4 Csőjelző hideg vízellátás 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZPW 5ACP0 7057-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4031-A Csőjelző hideg vízellátás 3/4-től 1-3 / 8in | AF3RYF 8CNJ7 4031-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.48
BRADY 4031-B Csőjelző hidegvízellátás 1-1 / 2-től 2-3 / 8 | -ig AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.78
BRADY 4031-C csőjelölő hidegvízellátás 2-1/2 - 3-7/8 | AF4DDU 8RLC5 4031-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 4031-G csőjelölő hidegvízellátás 8 - 9-7/8 In | AF4QVV 9GC73 4031-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€35.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 73874 Pipe Marker Hidegvízellátás 2 In.h
€72.42 /Mértékegység