Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4031-A Csőjelző hideg vízellátás 3/4-től 1-3 / 8in | AF3RYF 8CNJ7

BRADY 4031-A Pipe Marker Cold Water Supply 3/4 To 1-3/8in

Raktáron
Tétel: AF3RYF Modell: 4031-AKereszthivatkozás: 8CNJ7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7057-1 Csőjelölő hidegvízellátás 2-1/2-7-7/8 | AE2ZPT 5ACN7 7057-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7057-3C Csőjelző hideg vízellátás 3/4 hüvelyk | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7057-4 Csőjelző hideg vízellátás 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZPW 5ACP0 7057-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4031-B Csőjelző hidegvízellátás 1-1 / 2-től 2-3 / 8 | -ig AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.78
BRADY 4031-C csőjelölő hidegvízellátás 2-1/2 - 3-7/8 | AF4DDU 8RLC5 4031-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 4031-G csőjelölő hidegvízellátás 8 - 9-7/8 In | AF4QVV 9GC73 4031-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€35.86
BRADY 20414 Csőjelző hideg vízellátás 1 In.h | AF4RWP 9HV90 20414-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€45.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4031-A Pipe Marker Cold Water Supply 3/4 To 1-3/8in
€10.48 /Mértékegység