Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7374-4 Csőjelző Melegvíz zöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AC9HYV 3GTU2

BRADY 7374-4 Pipe Marker Forróvíz Zöld 3/4 - 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AC9HYV Modell: 7374-4Kereszthivatkozás: 3GTU2
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
€22.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5707-HPHV Csőjelző Y 8 hüvelykes vagy nagyobb melegvíz | AA6MVD 14H891 5707 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€66.05
BRADY 5707-I Csőjelző forró víz Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MVE 14H892 5707-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.79
BRADY 5707-II csőjelző forró víz Y 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MVF 14H893 II-570712 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€29.81
BRADY 5707-O Csőjelző Melegvíz sárga 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MVG 14H894 5707-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.64
BRADY 7374-1 Csőjelző Melegvíz zöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 4335-A Csőjelző forró víz zöld 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZQ 3GTW8 4335-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.35
BRADY 4335-B csőjelölő melegvíz zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AC9JCA 3GUE5 4335-B11 / 16 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€32.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7374-4 Pipe Marker Forróvíz Zöld 3/4 - 2-3/8 In
€22.84 /Mértékegység