Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7292-3C csőjelölő vákuumzöld 3/4 hüvelykes vagy kevesebb | AE3AFP 5AEA0

BRADY 7292-3C Pipe Marker Vacuum Green 3/4 Inch Or Less

Raktáron
Tétel: AE3AFP Modell: 7292-3CKereszthivatkozás: 5AEA0
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
€22.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5777-HPHV csőjelölő vákuumzöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MZW 14J001 5777 HPV32 "Zöld8 "és nagyobb4.25 "fehérStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.36
BRADY 5777-I csőjelölő vákuumzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MZX 14J002 5777-I8"Zöld1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€27.38
BRADY 5777-II csőjelölő vákuumzöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MZY 14J003 II-577712 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€39.12
BRADY 5777-O csőjelölő vákuumzöld 1/2 - 1-3/8 In | AA6MZZ 14J004 5777-O8"Zöld-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 7291-4 csőjelölő vákuum sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AD9JLU 4T624 7291-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7292-4 Pipe Marker Vákuum Zöld 3/4 - 2-3/8 In | AD9JLV 4T625 7292-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.94
BRADY 7291-3C csőjelölő vákuum sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3ACT 5ADZ9 7291-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7292-3C Pipe Marker Vacuum Green 3/4 Inch Or Less
€22.84 /Mértékegység