Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7194-3C csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AF3TGB 8CRZ2

BRADY 7194-3C csőjelölő vegyes gáz, sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb

Raktáron
Tétel: AF3TGB Modell: 7194-3CKereszthivatkozás: 8CRZ2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€0.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4245-B csőjelölő vegyes gáz Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RUC 8CMA2 4245-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 7194-1 csőjelölő vegyes gáz Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AF3RZD 8CNV6 7194-12-1/2 to 7-7/8"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil€25.02
BRADY 4245-C csőjelölő vegyes gáz Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TDW 8CR76 4245-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.19
BRADY 7194-4 csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4RVG 9HUN2 7194-43/4" to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil€25.02
BRADY 4245-A csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4YEQ 9PTM7 4245-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 4245-H csőjelölő vegyes gázzal, sárga 10–15 hüvelykes | AF6ANE 9UCG7 4245-H10–15 ”Strap-On-Nyomtatott műanyag lap€53.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7194-3C csőjelölő vegyes gáz, sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb
€0.70 /Mértékegység