Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7194-1 csőjelölő vegyes gáz Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AF3RZD 8CNV6

BRADY 7194-1 csőjelölő vegyes gáz Y 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3RZD Modell: 7194-1Kereszthivatkozás: 8CNV6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4245-B csőjelölő vegyes gáz Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RUC 8CMA2 4245-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4245-C csőjelölő vegyes gáz Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TDW 8CR76 4245-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.19
BRADY 7194-3C csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AF3TGB 8CRZ2 7194-3C3/4 "és kisebbÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.70
BRADY 7194-4 csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4RVG 9HUN2 7194-43/4" to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil€25.02
BRADY 4245-A csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4YEQ 9PTM7 4245-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 4245-H csőjelölő vegyes gázzal, sárga 10–15 hüvelykes | AF6ANE 9UCG7 4245-H10–15 ”Strap-On-Nyomtatott műanyag lap€53.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7194-1 csőjelölő vegyes gáz Y 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk
€25.02 /Mértékegység