BRADY 4245-H csőjelölő vegyes gázzal, sárga 10–15 hüvelykes | AF6ANE 9UCG7

BRADY 4245-H csőjelölő vegyes gáz, sárga 10-15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6ANE Modell: 4245-HKereszthivatkozás: 9UCG7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€53.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz10–15 ”
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4245-B csőjelölő vegyes gáz Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RUC 8CMA2 4245-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 7194-1 csőjelölő vegyes gáz Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AF3RZD 8CNV6 7194-12-1/2 to 7-7/8"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil€25.02
BRADY 4245-C csőjelölő vegyes gáz Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TDW 8CR76 4245-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.19
BRADY 7194-3C csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AF3TGB 8CRZ2 7194-3C3/4 "és kisebbÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.70
BRADY 7194-4 csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4RVG 9HUN2 7194-43/4" to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil€25.02
BRADY 4245-A csőjelölő vegyes gázzal sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4YEQ 9PTM7 4245-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4245-H csőjelölő vegyes gáz, sárga 10-15 hüvelyk
€53.53 /Mértékegység