Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7048-1HV csőjelölő klórsárga 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZPH 5ACL8

BRADY 7048-1HV csőjelölő klórsárga 8 hüvelyk vagy nagyobb

Raktáron
Tétel: AE2ZPH Típus: 7048-1HVKereszthivatkozás: 5ACL8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Magasság4"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.13
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagRoll hosszaÁr
BRADY 7048-3C csőjelölő klórsárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZPJ 5ACL9 7048-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil-€0.68
BRADY 7048-4 csőjelölő klórsárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil-€0.68
BRADY 7343-3C csőjelölő klórnarancs 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3YXY 5GWU3 7343-3C2.75 "narancs3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil-€22.71
BRADY 4025-A csőjelölő klórsárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZFC 5GXJ6 4025-A13 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.60
BRADY 4025-B csőjelölő klórsárga 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ZFD 5GXJ7 4025-B7 / 8 "Sárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€15.19
BRADY 4025-C csőjelző klór Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AE3ZUJ 5GYL0 4025-C2"Sárga2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.29
BRADY 4025-D csőjelölő klórsárga 4-6 hüvelyk | AE3ZUK 5GYL1 4025-D2 13 / 16 "Sárga4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7048-1HV csőjelölő klórsárga 8 hüvelyk vagy nagyobb
€30.98 /Mértékegység