Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4025-C csőjelző klór Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AE3ZUJ 5GYL0

BRADY 4025-C Pipe Marker Chlorine Y 2-1/2 To 3-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE3ZUJ Modell: 4025-CKereszthivatkozás: 5GYL0
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
€25.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Magasság2"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagRoll hosszaÁr
BRADY 7048-1HV csőjelölő klórsárga 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZPH 5ACL8 7048-1HV24 "Sárga8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil-€30.98
BRADY 7048-3C csőjelölő klórsárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZPJ 5ACL9 7048-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil-€0.68
BRADY 7048-4 csőjelölő klórsárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil-€0.68
BRADY 7343-3C csőjelölő klórnarancs 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3YXY 5GWU3 7343-3C2.75 "narancs3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil-€22.71
BRADY 4025-A csőjelölő klórsárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZFC 5GXJ6 4025-A13 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.60
BRADY 4025-B csőjelölő klórsárga 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ZFD 5GXJ7 4025-B7 / 8 "Sárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€15.19
BRADY 4025-D csőjelölő klórsárga 4-6 hüvelyk | AE3ZUK 5GYL1 4025-D2 13 / 16 "Sárga4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4025-C Pipe Marker Chlorine Y 2-1/2 To 3-7/8 In
€25.29 /Mértékegység