Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 60228 címke PS vinyl 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Acid PK10 | AH4ZJV 35RZ71

BRADY 60228 Címke PS Vinyl 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Acid PK10

Raktáron
Tétel: AH4ZJV Típus: 60228Kereszthivatkozás: 35RZ71

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€365.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke
RagasztóanyagIgen
HáttérszínSárga
FejlécNincs fejléc
Magasság8"
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvNincs szöveg
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusSzimbólum
AnyagVinyl
Fém detektálhatóNem
Címkék száma10
AlakHáromszög
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Írja a felületre: Nem
    • Laminált: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínMagasságNyelvJelmagyarázat színeLegend stílusAnyagAlakÁr
BRADY 110746 Címke 3-1/2 hüvelyk x 5 hüvelyk szélesség fekete/sárga PK10 | AH3JWG 32MH19 1107465"Sárga3.5 "AngolFeketeSzöveg és szimbólumPoliésztertéglalap€69.30
BRADY 110762 Címke 3-1 / 2 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélességű poliészter PK10 | AH3JWH 32MH20 1107625"-3.5 "Angol-szövegPoliésztertéglalap€72.77
BRADY 110763 Címke válogatott legendák PK10 | AH3JWJ 32MH21 1107635"-3.5 "Angol-Szöveg és szimbólumPoliésztertéglalap€68.52
BRADY LID-3 címke 3/4 hüvelyk magasság x 4-1/2 hüvelyk szélességű poliészter PK25 | AH3KBH 32MJ41 3. fedél4.5 "fehér3 / 4 "AngolFeketeSzöveg és szimbólumPoliésztertéglalap€32.26
BRADY SL-1 Címkeinformációk 1-13/16 hüvelyk magasság x 2-1/2 hüvelyk szélesség | AH3YWH 33VG42 SL-12.5 "narancs1 13 / 16 "AngolFeketeSzöveg és szimbólumPapírtéglalap€184.43
BRADY SL-6 címke információ 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség | AH3YWJ 33VG43 SL-64"Sárga4"AngolFeketeSzöveg és szimbólumPapírtéglalap€315.45
BRADY 87029 címke PS vinil 1 hüvelyk magasság x 2 hüvelyk szélesség 9 címke | AH4ZJA 35RZ53 870292"Sárga1"AngolFeketeSzöveg és szimbólumVinyltéglalap€37.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 60228 Címke PS Vinyl 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Acid PK10
€365.11 /Mértékegység