A REED Instruments R9100 ultrahangos szivárgásérzékelő ideális a nyomás, vákuum, víz, gáz vagy levegő miatt keletkező szivárgások helyének meghatározására hűtő- és légkondicionáló rendszerekben, sűrített levegős rendszerekben, motortömítésekben, szélvédőkben, ablakokban és ajtókban. Ez az ultrahangos vízszivárgásérzékelő egy 40 kHz-es jelet generáló adóval rendelkezik, amely könnyen felismerhető hangokat ad ki szivárgás észlelésekor, és így értékeli az egyes alkatrészek állapotát. Van egy fülhallgató-csatlakozója a fejhallgató csatlakoztatásához (tartozék), így hangos környezetben is könnyen észlelhető.
Jellemzők:
- A REED Instruments R9100 ultrahangos szivárgásérzékelő készlet ultrahangos szivárgásérzékelőt, adót, fejhallgatót, hordtáskát és elemeket tartalmaz.
- Két 9 V-os elemmel működik, és egy felhasználó által állítható érzékenységű kerékkel rendelkezik, amellyel beállíthatja az érzékelő érzékenységét, ha az érzékelt ultrahang hang túl erős.
- Az ultrahangos vízszivárgás-érzékelő látható (LED) és hangos (ketyegő) riasztásokkal van felszerelve a szivárgások könnyű azonosítása érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a REED Instruments R9100 ultrahangos szivárgásérzékelő használata során?
V. Az ultrahangos szivárgásérzékelés hatékonysága olyan tényezőktől függ, mint a rekeszben/a vizsgált berendezésben uralkodó nyomás, a hasonlók alakja és mérete, valamint a hőmérséklet.
K. Milyen hőmérsékleti besorolású ez a REED Instruments R9100 ultrahangos szivárgásérzékelő?
V. Ez a REED Instruments R9100 ultrahangos szivárgásérzékelő 32 és 104 °C közötti hőmérsékleten működik. -0 és 40 °F (-4 és 122 °C) közötti hőmérsékleten tárolható.
K. Milyen biztonsági szempontokat kell figyelembe venni a REED Instruments R9100 ultrahangos szivárgásérzékelő használata során?
A.
- Ezt az ultrahangos vízszivárgásérzékelőt nem szabad elektromágneses hullámokat kibocsátó elektromos készülék közelében használni.
- A készülék elemeit ki kell venni, ha hosszabb ideig nem használják.
- Ezt az ultrahangos szivárgásérzékelőt nem szabad robbanásveszélyes/gyúlékony gáz vagy folyadék közelében üzemeltetni.