Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 3000822 női ág póló, 316 rozsdamentes acél x FNPT | CR3PBP 787YJ3

HAM-LET 3000822 Female Branch Tee, 316 Stainless Steel x FNPT

Raktáron
Tétel: CR3PBP Típus: 3000822Kereszthivatkozás: 787YJ3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€161.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői ág póló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 női ágú póló, rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes pólók | AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2 X 1/23 / 4-2015 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€232.05
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 női ágú póló, rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes pólók | AG2LKL 31LC61 772LF SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€205.01
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 női ágú póló, rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes pólók | AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100-10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€121.36
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 női ág póló rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes pólók | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100-10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€119.83
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 női ágú póló, rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes pólók | AG2LKP 31LC64 772LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350-6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€136.29
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 női ágú póló, rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes pólók | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350-6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€140.76
HAM-LET 3000824 női ág póló, 316 rozsdamentes acél x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€157.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 3000822 Female Branch Tee, 316 Stainless Steel x FNPT
€161.18 /Mértékegység