Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5688-II csőjelölő tűzvédelem 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MTB 14H843

BRADY 5688-II Pipe Marker Fire Protection 2-1/2 To 7-7/8in

Raktáron
Tétel: AA6MTB Modell: 5688-IIKereszthivatkozás: 14H843
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
€38.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság27.5 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0428
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 5688-HPHV csőjelölő tűzvédelem R 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MRZ 14H841 5688 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€67.17
BRADY 5688-I csőjelölő tűzvédelem 1-1/2 - 2-3/8in | AA6MTA 14H842 5688-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter8"€27.79
BRADY 5688-O csőjelölő tűzvédelem 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MTC 14H844 5688-O-5"Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter8"€20.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5688-II Pipe Marker Fire Protection 2-1/2 To 7-7/8in
€38.21 /Mértékegység