Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4144-H csőjelölő torony vízellátása 10–15 hüvelykes | AE4KXA 5LFN2

BRADY 4144-H csőjelölő torony vízellátása 10-15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KXA Modell: 4144-HKereszthivatkozás: 5LFN2
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
€50.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower vízellátás 2-1/2 - 7-7/8 | AE3ACN 5ADZ5 7287-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7287-1HV csőjelölő torony vízellátás 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE3ACP 5ADZ6 7287-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€30.98
BRADY 7287-4 Pipe Marker Tower vízellátás 3/4 - 2-3/8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4144-A csőjelölő torony vízellátás 3/4 - 1-3/8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.22
BRADY 4144-B csőjelölő torony vízellátása 1-1/2 - 2-3/8 | AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.57
BRADY 4144-C csőjelölő torony vízellátása 2-1/2 - 3-7/8 | AE4KDV 5LDW2 4144-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€32.56
BRADY 4144-D csőjelölő torony vízellátó zöld 4-6 hüvelykes | AE4KDW 5LDW3 4144-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4144-H csőjelölő torony vízellátása 10-15 hüvelyk
€50.67 /Mértékegység