Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4144-C csőjelölő torony vízellátása 2-1/2 - 3-7/8 | AE4KDV 5LDW2

BRADY 4144-C Pipe Marker Tower Water Supply 2-1/2 To 3-7/8

Raktáron
Tétel: AE4KDV Modell: 4144-CKereszthivatkozás: 5LDW2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Magasság2"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)30.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower vízellátás 2-1/2 - 7-7/8 | AE3ACN 5ADZ5 7287-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€23.05
BRADY 7287-1HV csőjelölő torony vízellátás 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE3ACP 5ADZ6 7287-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€30.98
BRADY 7287-4 Pipe Marker Tower vízellátás 3/4 - 2-3/8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.05
BRADY 4144-A csőjelölő torony vízellátás 3/4 - 1-3/8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€27.35
BRADY 4144-B csőjelölő torony vízellátása 1-1/2 - 2-3/8 | AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€34.49
BRADY 4144-D csőjelölő torony vízellátó zöld 4-6 hüvelykes | AE4KDW 5LDW3 4144-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.78
BRADY 4144-F csőjelölő torony vízellátása 6 - 7-7/8 hüvelyk | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4144-C Pipe Marker Tower Water Supply 2-1/2 To 3-7/8
€27.95 /Mértékegység