Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4132-H csőjelölő viharlefolyó zöld 10–15 hüvelykes | AE4KWT 5LFL3

BRADY 4132-H csőjelölő viharlefolyó zöld 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KWT Modell: 4132-HKereszthivatkozás: 5LFL3
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
€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5769-HPHV Csőjelző Storm Drain Green 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MZH 14H988 5769 HPVZöld8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€51.64
BRADY 5769-I Csőjelző vihar leeresztése 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MZJ 14H989 5769-IZöld1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.28
BRADY 5769-II csőjelző vihar leeresztése 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MZK 14H990 II-5769Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€28.98
BRADY 5769-O Csőjelző Vihar Vízelvezetés 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MZL 14H991 5769-OZöld-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7273-1 Csőjelölő viharleeresztés 2-1/2-7-7/8 In | AD9JLN 4T619 7273-1Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.94
BRADY 4132-B csőjelző vihar leeresztése 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZJR 5GXW7 4132-BZöld1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.33
BRADY 4132-C csőjelző vihar leeresztése 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AE4KDN 5LDV6 4132-CZöld2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4132-H csőjelölő viharlefolyó zöld 10–15 hüvelyk
€51.36 /Mértékegység