Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5769-I Csőjelző vihar leeresztése 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MZJ 14H989

BRADY 5769-I Pipe Marker viharlefolyó 1-1/2 - 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA6MZJ Modell: 5769-IKereszthivatkozás: 14H989

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€20.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5769-HPHV Csőjelző Storm Drain Green 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MZH 14H988 5769 HPVZöld8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€51.64
BRADY 5769-II csőjelző vihar leeresztése 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MZK 14H990 II-5769Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€28.98
BRADY 5769-O Csőjelző Vihar Vízelvezetés 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MZL 14H991 5769-OZöld-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7273-1 Csőjelölő viharleeresztés 2-1/2-7-7/8 In | AD9JLN 4T619 7273-1Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.94
BRADY 4132-B csőjelző vihar leeresztése 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZJR 5GXW7 4132-BZöld1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.33
BRADY 4132-C csőjelző vihar leeresztése 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AE4KDN 5LDV6 4132-CZöld2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.37
BRADY 4132-D csőjelölő viharlefolyó zöld 4–6 hüvelykes | AE4KDP 5LDV7 4132-DZöld4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Nyomásérzékeny vinil2 13 / 16 "€29.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5769-I Pipe Marker viharlefolyó 1-1/2 - 2-3/8 In
€20.28 /Mértékegység