BRADY Csőjelző, Viharelvezetés


Szűrő
Jelmagyarázat színe: fehér , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
20471
Kék-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€45.64
A
73932
Kék-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€70.81
B
5769 HPV
Zöld8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€51.90
C
15594
Zöld-12 "Öntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€197.90
D
4132-B
Zöld1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€32.67
E
5769-I
Zöld1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.47
F
41477
Zöld-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€204.87
G
4132-G
Zöld8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€40.62
G
4132-H
Zöld10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€52.36
H
7273-4
Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.94
E
II-5769
Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€29.25
G
4132-F
Zöld6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.60
D
4132-C
Zöld2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.66
I
7273-1HV
Zöld8 "és nagyobb2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€30.12
I
7273-1
Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.94
E
5769-O
Zöld-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.65
D
4132-D
Zöld4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Nyomásérzékeny vinil2 13 / 16 "€28.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?