Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4058-F Pipe Marker Filter Water Green 6 To 7-7/8 In | AF4XDB 9NNK9

BRADY 4058-F Pipe Marker Filter Water Green 6 To 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AF4XDB Modell: 4058-FKereszthivatkozás: 9NNK9
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7105-1HV csőjelölő szűrő vízzöld 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZUD 5ACZ1 7105-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
BRADY 7105-3C csőjelölő szűrő víz zöld - 3/4 hüvelykes | AE2ZUE 5ACZ2 7105-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7105-4 csőjelölő szűrő vízzöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZUF 5ACZ3 7105-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.71
BRADY 4058-B csőjelölő szűrő vízzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.78
BRADY 41554 csőjelölő szűrt víz zöld | AF3RTM 8CM76 41554-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€209.48
BRADY 73890 csőjelölő szűrt víz 2 in.h | AF3TFH 8CRP0 73890-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€74.23
BRADY 15530 csőjelölő szűrt víz zöld | AF4HVM 8XED7 15530-12 "Snap-On-Nyomásérzékeny vinil12 "€207.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4058-F Pipe Marker Filter Water Green 6 To 7-7/8 In
€28.29 /Mértékegység