Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7105-1HV csőjelölő szűrő vízzöld 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZUD 5ACZ1

BRADY 7105-1HV csőjelölő szűrő vízzöld 8 hüvelyk vagy nagyobb

Raktáron
Tétel: AE2ZUD Típus: 7105-1HVKereszthivatkozás: 5ACZ1
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
€30.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Magasság4"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.2
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7105-3C csőjelölő szűrő víz zöld - 3/4 hüvelykes | AE2ZUE 5ACZ2 7105-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.71
BRADY 7105-4 csőjelölő szűrő vízzöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZUF 5ACZ3 7105-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.71
BRADY 4058-B csőjelölő szűrő vízzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€33.66
BRADY 41554 csőjelölő szűrt víz zöld | AF3RTM 8CM76 41554-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€198.77
BRADY 73890 csőjelölő szűrt víz 2 in.h | AF3TFH 8CRP0 73890-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€69.89
BRADY 15530 csőjelölő szűrt víz zöld | AF4HVM 8XED7 15530-12 "Snap-On-Nyomásérzékeny vinil12 "€211.93
BRADY 4058-C csőjelölő szűrő vízzöld 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4VFY 9LDX5 4058-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7105-1HV csőjelölő szűrő vízzöld 8 hüvelyk vagy nagyobb
€30.98 /Mértékegység