Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4050-H csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE4KNX 5LEV6

BRADY 4050-H csőjelölő háztartási hidegvízellátás

Raktáron
Tétel: AE4KNX Modell: 4050-HKereszthivatkozás: 5LEV6
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
€37.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7086-1 csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.92
BRADY 7086-1HV csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€33.06
BRADY 7086-3C csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.92
BRADY 7086-4 csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
BRADY 4050-A csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZFX 5GXL6 4050-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€28.39
BRADY 4050-B csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€17.28
BRADY 4050-C csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4050-H csőjelölő háztartási hidegvízellátás
€37.70 /Mértékegység