BRADY 4042-H csőjelölő hűtővíz zöld 10-15 hüvelyk | AF4CKZ 8PMG2

BRADY 4042-H csőjelölő hűtővíz zöld 10-15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4CKZ Modell: 4042-HKereszthivatkozás: 8PMG2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10–15 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5668-I csőjelző hűtővíz 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MQY 14H817 5668-I1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.74
BRADY 5668-II csőjelző hűtővíz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MQZ 14H818 II-56682-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€37.99
BRADY 5668-O csőjelző hűtővíz 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MRA 14H819 5668-O-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7070-4 Csőjelző hűtővíz 3/4-től 2-3 / 8-ig | AD9JKJ 4T590 7070-43/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 7070-3C Csőjelző Hűtővíz Zöld 3/4 hüvelyk | AE2ZQW 5ACT3 7070-3C3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4042-A Csőjelző Hűtővíz 3/4 - 1-3 / 8 In | AF3RYG 8CNJ8 4042-A3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.20
BRADY 73885 csőjelölő hűtővíz 2 in.h | AF3TAQ 8CPF0 73885-2"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€78.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4042-H csőjelölő hűtővíz zöld 10-15 hüvelyk
€51.36 /Mértékegység