Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5668-I csőjelző hűtővíz 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MQY 14H817

BRADY 5668-I Pipe Marker Cooling Water 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA6MQY Modell: 5668-IKereszthivatkozás: 14H817
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
€26.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5668-II csőjelző hűtővíz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MQZ 14H818 II-56682-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€37.99
BRADY 5668-O csőjelző hűtővíz 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MRA 14H819 5668-O-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7070-4 Csőjelző hűtővíz 3/4-től 2-3 / 8-ig | AD9JKJ 4T590 7070-43/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 7070-3C Csőjelző Hűtővíz Zöld 3/4 hüvelyk | AE2ZQW 5ACT3 7070-3C3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4042-A Csőjelző Hűtővíz 3/4 - 1-3 / 8 In | AF3RYG 8CNJ8 4042-A3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.20
BRADY 73885 csőjelölő hűtővíz 2 in.h | AF3TAQ 8CPF0 73885-2"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€78.02
BRADY 4042-C csőjelölő hűtővíz 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TGM 8CT39 4042-C2-1/2 to 3-7/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5668-I Pipe Marker Cooling Water 1-1/2 To 2-3/8 In
€26.74 /Mértékegység