ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Sárgaréz FNPT könyök, 90 fok


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Osztály: 250 , Kapcsolat típus: FNPT
StílusModellHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
82100-06
-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 fok és 400 fok F között€24.16
A
82100-12
-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 fok és 400 fok F között-
ajánlatkérés
A
82100-24
-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 fok és 400 fok F között€185.60
A
82100-08
-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 fok és 400 fok F között-
ajánlatkérés
A
82100-16
-3"400 psi1.375 "1"0 fok és 400 fok F között€92.14
A
82100-32
-4.5 "400 psi2.375 "2"0 fok és 400 fok F között€309.48
A
82100-04
-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 fok és 400 fok F között€25.09
B
706100-12
1.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€83.54
B
706100-02
1 / 2 "3 / 4 "1200 psi33 / 64 "1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€11.39
B
706100-04
3 / 4 "1"1200 psi25 / 32 "1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€19.69
B
706100-06
7 / 8 "1 13 / 64 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€26.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?