Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 20431 Pipe Marker Fuel Oil 1 In.h | AF6AQH 9UD02

BRADY 20431 csőjelölő fűtőolaj 1 in.h

Raktáron
Tétel: AF6AQH Típus: 20431Kereszthivatkozás: 9UD02
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
€45.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság1"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.02
Hajószélesség (cm)9.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5695-I csőjelölő fűtőolaj Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MTV 14H860 5695-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.77
BRADY 5695-II csőjelölő fűtőolaj Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MTW 14H861 II-56952-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.28
BRADY 7115-3C csőjelölő fűtőolaj sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7115-1 csőjelölő fűtőolaj Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7115-4 csőjelölő fűtőolaj sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4063-B csőjelölő fűtőolaj Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.47
BRADY 41463 csőjelölő fűtőolaj sárga | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€186.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 20431 csőjelölő fűtőolaj 1 in.h
€45.01 /Mértékegység