Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7115-1 csőjelölő fűtőolaj Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AE9TDQ 6M385

BRADY 7115-1 csőjelölő üzemanyag Y 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9TDQ Modell: 7115-1Kereszthivatkozás: 6M385
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság4"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5695-I csőjelölő fűtőolaj Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MTV 14H860 5695-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.77
BRADY 5695-II csőjelölő fűtőolaj Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MTW 14H861 II-56952-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.28
BRADY 7115-3C csőjelölő fűtőolaj sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7115-4 csőjelölő fűtőolaj sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4063-B csőjelölő fűtőolaj Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.47
BRADY 41463 csőjelölő fűtőolaj sárga | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€186.04
BRADY 4063-C csőjelölő fűtőolaj Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4ATA 8ND18 4063-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7115-1 csőjelölő üzemanyag Y 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk
€0.68 /Mértékegység