Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 15581 Csőjelző fehér víz sárga | AF4DCA 8RKX0

BRADY 15581 Pipe Marker White Water Yellow

Raktáron
Tétel: AF4DCA Típus: 15581Keresztszám: 8RKX0

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€205.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság12 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomásérzékeny vinil
Roll hossza30 láb.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.918
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)32.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 41525 Csőjelölő fehér víz sárga | AF4GLC 8VYA4 41525Sárga-8"FeketeSnap-OnNyomásérzékeny vinil8"€205.95
BRADY 5793-HPHV Csőjelző poliészter laminált | AF7ADR 20TF32 5793 HPVZöld8 "és nagyobb-fehérStrap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó-€67.30
BRADY 5793-O Pipe Marker White Water | AF8BDH 24VD13 5793-OZöld--fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€20.59
BRADY 5793-II Pipe Marker White Water | AF8CAL 24VF29 II-5793Zöld2-1/2" to 7-7/8"-fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€38.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 15581 Pipe Marker White Water Yellow
€205.91 /Mértékegység